Beli treker bearing motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- JTC Blind Hole Bearing Puller SetDeskripsi:• Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 1/2×13UNF
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- JTC Screw Extractor Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- American Tool Magnet Puller Set Omnipotenceatribut:
- Overall Length: 340 mm
- KRISBOW Treker Armature BearingDeskripsi:Bearing Puller Armature 19-35mm adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik kompone n di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 19-35mm menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.atribut:
- Type: Bearing Puller Armature
- Material: Steel
- monotaro Pilot bearing puller setDeskripsi:It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.atribut:
- Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
- Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
- Package Weight (g): 1648
- JTC Bearing Separatoratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- SKF Yoke untuk Bearing HeaterDeskripsi:TIH 220m Large induction heater with a 300 kg bearing heating capacity The large induction heater TIH 220m is a reliable and robust induction heater from the TIH...m range suitable for heating bearings up to a maximum weight of 300 kg (660 lb) and solid components up to a maximum weight of 150 kg (330 lb). Advanced design of the power electronics including current and overheating control, combined with user friendly features such as sliding arms and remote control are standard to the TIH...m range.- Capable of heating a 220 kg (480 lb) bearing in just 20 minutes- Supplied standard with two yokes, allowing bearings with a bore diameter from 60 mm (2.3 in.) up to a maximum weight of 300 kg (660 lb) to be heated- Sliding arm for large size yokeatribut:
- Max Bearing Weight (kg): 300
- Bore Diameter Range (mm): 60-600
- Operating area (wxh) (mm): 250x255
- Coil Diameter (mm): 140.0
- Application Sample: 23172 CC/W33
- Dimensions (W x D x H) (mm): 750x290x440
- Maximum Power Consumption (kVA): 10-11.5
- Temperature (°C): 110
- Temperature Control (°C): 20 to 250
- Usage Time (minute): 20
- TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)Deskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeDeskripsi:2 Arm Gear Puller (USA Type)
Daftar Harga treker bearing motor Terbaru March 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Armature Bearing Plastic | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp259.900 |
| JTC Blind Hole Bearing Puller Set | Rp3.799.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set | Rp2.799.900 |
| JTC Screw Extractor Set | Rp169.900 |
| American Tool Magnet Puller Set Omnipotence | Rp419.900 |
| KRISBOW Treker Armature Bearing | Rp249.900 |
| American Tool Pilot Bearing Puller (Inner Hole) | Rp199.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Standar | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Armature%20Bearing%20Plastic/P102065549-1.jpg)
/b6P101000402-3.jpg)






/P102089002-1.jpg)



/P102087497-1.jpg)

/a3P101561363-7.jpg)